SFVC2A JPI 150 SW-RF S40 50A

SFVC2A JPI 150  SW-RF S40 50A ブリストワ

材質SFVC2A 厚さ(mm)【Q】17.5 寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】92.1 高さ(mm)【Y】24 呼び径(B)2B 外径(Φmm)【O】150 寸法X(mm)78 呼び径(A)50 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120.7 内径(Bo)(Φmm)61.1 ボルト穴数4 内径B(Φmm)52.7 ボルト穴径h(Φmm)19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59658351 7500050
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする