S25C JIS 20K SOH G 125A

S25C JIS 20K  SOH G      125A ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座径g】195 呼び径(B)5B 外径D(Φmm)270 厚さt(mm)26 呼び径(A)125 ボルト穴中心径(C)(Φmm)225 ボルト穴数8 寸法b(Φmm)172 寸法C4(mm)Φ176 ボルト穴径h(Φmm)25 寸法a(Φmm)166 内径do(Φmm)141.2 高さT(mm)40 寸法C2(Φmm)149 寸法f4(mm)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59658877 42200125
オープン
93,980
103,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする