S25C JIS 30K SOH-RF 150A Ctype S40
材質S25C
寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】235
呼び径(B)6B
外径D(Φmm)325
厚さt(mm)38
内径d(Φmm)151
呼び径(A)150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)275
ボルト穴数12
寸法b(Φmm)204
ボルト穴径h(Φmm)27
寸法a(Φmm)196
内径do(Φmm)166.6
高さT(mm)58
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識