曜日別特売

S25C JIS 63K SOP-RF 50A

S25C JIS 63K SOP-RF   50A - ブリストワ
材質S25C寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】105呼び径(B)2B外径D(Φmm)185厚さt(mm)34呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数8ボルト穴径h(Φmm)23内径do(Φmm)61.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596586492630050
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする