SFVC2A JPI 150 BL-RF 400A
材質SFVC2A
寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】469.9
呼び径(B)16B
外径D(Φmm)595
厚さt(mm)35
呼び径(A)400
ボルト穴中心径(C)(Φmm)539.8
ボルト穴数16
ボルト穴径h(Φmm)29
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識