S25C JIS 16K SOH-FF 25A

S25C JIS 16K SOH-FF   25A ブリストワ

材質S25C 呼び径(B)1B 外径D(Φmm)125 厚さt(mm)14 呼び径(A)25 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 ボルト穴数4 寸法b(Φmm)50 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法a(Φmm)46 内径do(Φmm)34.5 高さT(mm)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59656576 5160025
オープン
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする