S25C JIS 10K SOP-FF 100A

S25C JIS 10K SOP-FF  100A ブリストワ

材質S25C 呼び径(B)4B 外径D(Φmm)210 厚さt(mm)18 呼び径(A)100 ボルト穴中心径(C)(Φmm)175 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)19 内径do(Φmm)115.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59657319 21100100
オープン
6,298
6,928 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする