S25C JIS 20K SOH-RF 450A Ctype 管厚12.7t

S25C JIS 20K SOH-RF  450A Ctype 管厚12.7t ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】560 呼び径(B)18B 外径D(Φmm)675 厚さt(mm)48 内径d(Φmm)431.8 呼び径(A)450 ボルト穴中心径(C)(Φmm)605 ボルト穴数20 寸法b(Φmm)514 ボルト穴径h(Φmm)33 寸法a(Φmm)504 内径do(Φmm)460 高さT(mm)78 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59659979 6200450
オープン
179,800
197,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする