S25C JIS 30K SOH-RF 80A Ctype S40

S25C JIS 30K SOH-RF   80A Ctype S40 ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】140 呼び径(B)3B 外径D(Φmm)210 厚さt(mm)28 内径d(Φmm)78.1 呼び径(A)80 ボルト穴中心径(C)(Φmm)170 ボルト穴数8 寸法b(Φmm)121 ボルト穴径h(Φmm)23 寸法a(Φmm)115 内径do(Φmm)90 高さT(mm)44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59658405 6300080
オープン
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする