S25C JIS 10K SOP-RF 15A

S25C JIS 10K SOP-RF   15A ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】1、【座径g】51 呼び径(B)1/2B 外径D(Φmm)95 厚さt(mm)12 呼び径(A)15 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)15 内径do(Φmm)22.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59656235 22100015
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする