曜日別特売

SFVC2A JPI 150 SW-RF S40 20A

SFVC2A JPI 150  SW-RF S40 20A - ブリストワ
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】11.2寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】42.9高さ(mm)【Y】14呼び径(B)3/4B外径(Φmm)【O】100寸法X(mm)38呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)69.9内径(Bo)(Φmm)27.7ボルト穴数4内径B(Φmm)21.4ボルト穴径h(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596573107500020
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする