USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック

USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック BUFFALO(バッファロー) USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック BUFFALO(バッファロー) USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック BUFFALO(バッファロー) USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック BUFFALO(バッファロー) USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック BUFFALO(バッファロー) USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック BUFFALO(バッファロー) USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック BUFFALO(バッファロー)

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ
Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計
Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単

付属品
取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
質量(g)約9 消費電力(W)最大2.5 電源バスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 端子形状USB Type-A、USB Type-C 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80% 端子数2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59660837 RUF3-ACR256G-BK
オープン
6,098
6,708 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする