SFVC2A JPI 150 SO-RF 300A
材質SFVC2A
厚さ(mm)【Q】30.2
寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】381
高さ(mm)【Y】54
呼び径(B)12B
外径(Φmm)【O】485
寸法X(mm)365
呼び径(A)300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)431.8
内径(Bo)(Φmm)321
ボルト穴数12
ボルト穴径h(Φmm)26
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識