S25C JIS 10K SOH-FF 800A
材質S25C
呼び径(B)32B
外径D(Φmm)1020
厚さt(mm)36
呼び径(A)800
ボルト穴中心径(C)(Φmm)950
ボルト穴数28
寸法b(Φmm)876
ボルト穴径h(Φmm)33
寸法a(Φmm)868
内径do(Φmm)817
高さT(mm)64
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識