S25C JIS 20K SOH-RF 20A Atype

S25C JIS 20K SOH-RF   20A Atype ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】1、【座径g】56 呼び径(B)3/4B 外径D(Φmm)100 厚さt(mm)16 呼び径(A)20 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 ボルト穴数4 寸法b(Φmm)42 ボルト穴径h(Φmm)15 寸法a(Φmm)40 内径do(Φmm)27.7 高さT(mm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59656321 6200020
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする