曜日別特売

S25C JIS 20K SOH T 100A

S25C JIS 20K  SOH T      100A - ブリストワ
材質S25C呼び径(B)4B外径D(Φmm)225厚さt(mm)24呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)185ボルト穴数8寸法C3(mm)Φ145寸法b(Φmm)142ボルト穴径h(Φmm)23寸法a(Φmm)138寸法C1(Φmm)125内径do(Φmm)115.4高さT(mm)36寸法f3(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5965885041200100
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする