S25C JIS 30K SOH-RF 90A Atype

S25C JIS 30K SOH-RF   90A Atype ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】150 呼び径(B)3・1/2B 外径D(Φmm)230 厚さt(mm)30 呼び径(A)90 ボルト穴中心径(C)(Φmm)185 ボルト穴数8 寸法b(Φmm)134 ボルト穴径h(Φmm)25 寸法a(Φmm)128 内径do(Φmm)102.6 高さT(mm)46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59658789 6300090
オープン
47,980
52,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする