S25C JIS 20K BL T 40A

S25C JIS 20K  BL T     40A ブリストワ

材質S25C 呼び径(B)1・1/2B 外径D(Φmm)140 厚さt(mm)18 呼び径(A)40 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 ボルト穴数4 寸法C3(mm)Φ75 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法C1(Φmm)60 寸法f3(mm)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59658491 43200040
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする