SFVC2A JPI 150 SO-RF 350A
材質SFVC2A
厚さ(mm)【Q】33.4
寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】412.8
高さ(mm)【Y】56
呼び径(B)14B
外径(Φmm)【O】535
寸法X(mm)400
呼び径(A)350
ボルト穴中心径(C)(Φmm)476.3
内径(Bo)(Φmm)358.1
ボルト穴数12
ボルト穴径h(Φmm)29
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識