S25C JIS 63K SOP-RF 40A

S25C JIS 63K SOP-RF   40A ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】90 呼び径(B)1・1/2B 外径D(Φmm)175 厚さt(mm)32 呼び径(A)40 ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)25 内径do(Φmm)49.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59658536 2630040
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする