S25C JIS 20K SOH G 50A

S25C JIS 20K  SOH G       50A ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座径g】96 呼び径(B)2B 外径D(Φmm)155 厚さt(mm)18 呼び径(A)50 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 ボルト穴数8 寸法b(Φmm)80 寸法C4(mm)Φ91 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法a(Φmm)76 内径do(Φmm)61.1 高さT(mm)26 寸法C2(Φmm)69 寸法f4(mm)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59658701 42200050
オープン
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする