SFVC2A JPI 150 BL-RF 200A
材質SFVC2A
寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】269.9
呼び径(B)8B
外径D(Φmm)345
厚さt(mm)27
呼び径(A)200
ボルト穴中心径(C)(Φmm)298.5
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)22
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識