S25C JIS 30K SOH-RF 32A Atype

S25C JIS 30K SOH-RF   32A Atype ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】80 呼び径(B)1・1/4B 外径D(Φmm)140 厚さt(mm)22 呼び径(A)32 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 ボルト穴数4 寸法b(Φmm)64 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法a(Φmm)60 内径do(Φmm)43.2 高さT(mm)32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59657556 6300032
オープン
8,198
9,018 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする