JIS 2K SOP-FF 650A
材質SS400
呼び径(B)26B
外径D(Φmm)825
厚さt(mm)24
呼び径(A)650
ボルト穴中心径(C)(Φmm)770
ボルト穴数24
ボルト穴径h(Φmm)25
内径do(Φmm)664
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |