SFVC2A JPI 150 SO-RF 450A

SFVC2A JPI 150  SO-RF  450A ブリストワ

材質SFVC2A 厚さ(mm)【Q】38.1 寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】533.4 高さ(mm)【Y】67 呼び径(B)18B 外径(Φmm)【O】635 寸法X(mm)505 呼び径(A)450 ボルト穴中心径(C)(Φmm)577.9 内径(Bo)(Φmm)460 ボルト穴数16 ボルト穴径h(Φmm)32 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59659778 6500450
オープン
119,800
131,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする