S25C JIS 10K SOH-RF 500A
材質S25C
寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】585
呼び径(B)20B
外径D(Φmm)675
厚さt(mm)30
呼び径(A)500
ボルト穴中心径(C)(Φmm)620
ボルト穴数20
寸法b(Φmm)554
ボルト穴径h(Φmm)27
寸法a(Φmm)548
内径do(Φmm)511
高さT(mm)48
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識