S25C JIS 30K SOH-RF 100A Ctype S40

S25C JIS 30K SOH-RF  100A Ctype S40 ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】160 呼び径(B)4B 外径D(Φmm)240 厚さt(mm)32 内径d(Φmm)102.3 呼び径(A)100 ボルト穴中心径(C)(Φmm)195 ボルト穴数8 寸法b(Φmm)147 ボルト穴径h(Φmm)25 寸法a(Φmm)141 内径do(Φmm)115.4 高さT(mm)48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59658631 6300100
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする