曜日別特売

S25C JIS 20K BL G 10A

S25C JIS 20K  BL G     10A - ブリストワ
材質S25C寸法(mm)【座径g】46呼び径(B)3/8B外径D(Φmm)90厚さt(mm)14呼び径(A)10ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法C4(mm)Φ39ボルト穴径h(Φmm)15寸法C2(Φmm)27寸法f4(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5965829944200010
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする