曜日別特売

S25C JIS 10K SOP-RF 80A

S25C JIS 10K SOP-RF   80A - ブリストワ
材質S25C寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】126呼び径(B)3B外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径h(Φmm)19内径do(Φmm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5965717022100080
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする