S25C JIS 30K SOH-RF 20A Btype

S25C JIS 30K SOH-RF   20A Btype ブリストワ

材質S25C 寸法(mm)【座厚f】1、【座径g】60 呼び径(B)3/4B 外径D(Φmm)120 厚さt(mm)18 呼び径(A)20 ボルト穴中心径(C)(Φmm)85 ボルト穴数4 寸法b(Φmm)46 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法a(Φmm)42 内径do(Φmm)27.7 高さT(mm)28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59657249 6300020
オープン
5,698
6,268 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする