SFVC2A JPI 150 SO-RF 80A

SFVC2A JPI 150  SO-RF   80A ブリストワ

材質SFVC2A 厚さ(mm)【Q】22.3 寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】127 高さ(mm)【Y】29 呼び径(B)3B 外径(Φmm)【O】190 寸法X(mm)108 呼び径(A)80 ボルト穴中心径(C)(Φmm)152.4 内径(Bo)(Φmm)90 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59657258 6500080
オープン
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする