S25C JIS 40K BL-RF 150A
材質S25C
寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】240
呼び径(B)6B
外径D(Φmm)355
厚さt(mm)44
呼び径(A)150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)295
ボルト穴数12
ボルト穴径h(Φmm)33
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |