SS400 真空装置用 BL-VG 750A
材質SS400
呼び径(B)30B
外径D(Φmm)900
寸法S(mm)7
厚さt(mm)26
呼び径(A)750
ボルト穴中心径(C)(Φmm)850
ボルト穴数20
寸法G1(mm)Φ790
ボルト穴径h(Φmm)23
寸法G2(mm)Φ814
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識