SFVC2A JPI 600 BL-RF 65A

SFVC2A JPI 600  BL-RF   65A ブリストワ

材質SFVC2A 寸法(mm)【座厚f】7、【座径R】104.8 呼び径(B)2・1/2B 外径D(Φmm)190 厚さt(mm)28.6 呼び径(A)65 ボルト穴中心径(C)(Φmm)149.2 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59661747 4060065
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする