SS400 真空装置用 BL-VG 300A
材質SS400
呼び径(B)12B
外径D(Φmm)400
寸法S(mm)4.5
厚さt(mm)16
呼び径(A)300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)370
ボルト穴数12
寸法G1(mm)Φ325
ボルト穴径h(Φmm)15
寸法G2(mm)Φ341
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識