ブリストワ
SS400 真空装置用 PL-VF 650A
材質
SS400
呼び径(B)
26B
外径D(Φmm)
800
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
650
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
750
ボルト穴数
20
ボルト穴径h(Φmm)
23
内径do(Φmm)
664
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59662745
41000650
オープン
¥
189,800
¥208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材