SS400 真空装置用 BL-VF 150A

SS400 真空装置用 BL-VF 150A ブリストワ

材質SS400 呼び径(B)6B 外径D(Φmm)235 厚さt(mm)12 呼び径(A)150 ボルト穴中心径(C)(Φmm)210 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59661659 43000150
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする