SS400 真空装置用 BL-VG 40A

SS400 真空装置用 BL-VG 40A ブリストワ

材質SS400 呼び径(B)1・1/2B 外径D(Φmm)105 寸法S(mm)3 厚さt(mm)10 呼び径(A)40 ボルト穴中心径(C)(Φmm)85 ボルト穴数4 寸法G1(mm)Φ55 ボルト穴径h(Φmm)10 寸法G2(mm)Φ65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59661187 44000040
オープン
5,198
5,718 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする