上水F12 SOP-RF 300A

上水F12 SOP-RF  300A ブリストワ

材質SS400 寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】362 呼び径(B)12B 外径D(Φmm)464 厚さt(mm)24 呼び径(A)300 ボルト穴中心径(C)(Φmm)414 ボルト穴数10 ボルト穴径h(Φmm)23 内径do(Φmm)321 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59661905 32120300
オープン
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする