SFVC2A JPI 300 BL-RF 100A

SFVC2A JPI 300  BL-RF  100A ブリストワ

材質SFVC2A 寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】157.2 呼び径(B)4B 外径D(Φmm)255 厚さt(mm)30.2 呼び径(A)100 ボルト穴中心径(C)(Φmm)200 ボルト穴数8 ボルト穴径h(Φmm)22 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59661851 4600100
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする