SFVC2A JPI 300 SO-RF 125A
材質SFVC2A
厚さ(mm)【Q】33.4
寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】185.7
高さ(mm)【Y】49
呼び径(B)5B
外径(Φmm)【O】280
寸法X(mm)178
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)235
内径(Bo)(Φmm)141.2
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)22
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識