SFVC2A JPI 600 SO-RF 200A
材質SFVC2A
厚さ(mm)【Q】55.6
寸法(mm)【座厚f】7、【座径R】269.9
高さ(mm)【Y】76
呼び径(B)8B
外径(Φmm)【O】420
寸法X(mm)273
呼び径(A)200
ボルト穴中心径(C)(Φmm)349.2
内径(Bo)(Φmm)218
ボルト穴数12
ボルト穴径h(Φmm)32
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識