SFVC2A JPI 300 BL-RF 150A
材質SFVC2A
寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】215.9
呼び径(B)6B
外径D(Φmm)320
厚さt(mm)35
呼び径(A)150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)269.9
ボルト穴数12
ボルト穴径h(Φmm)22
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識