ブリストワ
SFVC2A JPI 300 SO-RF 65A
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】23.9
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】104.8
高さ(mm)
【Y】37
呼び径(B)
2・1/2B
外径(Φmm)
【O】190
寸法X(mm)
100
呼び径(A)
65
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
149.2
内径(Bo)(Φmm)
77.1
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59661528
6600065
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材