SS400 真空装置用 PL-VG 400A

SS400 真空装置用 PL-VG 400A ブリストワ

材質SS400 呼び径(B)16B 外径D(Φmm)520 寸法S(mm)4.5 厚さt(mm)20 呼び径(A)400 ボルト穴中心径(C)(Φmm)480 ボルト穴数12 寸法G1(mm)Φ430 ボルト穴径h(Φmm)19 内径do(Φmm)409 寸法G2(mm)Φ446 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59662185 42000400
オープン
67,980
74,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする