曜日別特売

SS400 真空装置用 BL-VF 80A

SS400 真空装置用 BL-VF 80A - ブリストワ
材質SS400呼び径(B)3B外径D(Φmm)160厚さt(mm)12呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)135ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5966134543000080
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする