SS400 真空装置用 PL-VF 350A
材質SS400
呼び径(B)14B
外径D(Φmm)450
厚さt(mm)20
呼び径(A)350
ボルト穴中心径(C)(Φmm)420
ボルト穴数12
ボルト穴径h(Φmm)15
内径do(Φmm)358.1
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識