上水F12 BL-FF 200A
材質SS400
呼び径(B)8B
外径D(Φmm)342
厚さt(mm)22
呼び径(A)200
ボルト穴中心径(C)(Φmm)299
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)19
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |