ブリストワ
SFVC2A JPI 300 SO-RF 150A
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】35
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】215.9
高さ(mm)
【Y】51
呼び径(B)
6B
外径(Φmm)
【O】320
寸法X(mm)
206
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
269.9
内径(Bo)(Φmm)
166.6
ボルト穴数
12
ボルト穴径h(Φmm)
22
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59661957
6600150
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材