IHダイヤモンドコート フライパン 24cm

IHダイヤモンドコート フライパン  24cm - TKG

抜群の耐久性・キズ・汚れに驚きの強さ
アルミキャスト(鋳造)製で内面にダイヤモンド粉子を使用したダイヤモンドコート、軽量でキズに強く、汚れや焦げが付きにくく、お手入れが簡単です。
少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせます。
アルミダイキャストで熱変形しにくく均一加熱。
底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能

材質アルミニウム合金,フェノール樹脂質量(kg)0.8外径(Φmm)250深さ(mm)50板厚(mm)2.2底径(Φmm)180底面の厚さ(mm)4.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59671581-
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする